ABB - Contacteur AS 16A AC3-3P+1NF-400VAC - 1SBL121001R2801

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AS 16A AC3-3P+1NF-400VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 24 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 15.5 A

  • puissance de fonctionnement nominale NEMA - 7.457 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523037281

Réf. Sonepar

00026303728

Réf. Fournisseur

1SBL121001R2801

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

24 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

15.5 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.457 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur AS 16A AC3-3P+1NF-400VAC

Les Atouts de la gamme:

La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.