ABB - Contacteur AS 16A AC3-3P+1NF-400VAC-ressort - 1SBL121004R2801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 15.5 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 7.457 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteur AS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523043282
Réf. Sonepar
00026304328
Réf. Fournisseur
1SBL121004R2801
Réf. Commerciale
ABB
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.457 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.