ABB - Contacteur AS 9A AC3-3P+1NF-24VAC-ressort - 243920

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AS 9A AC3-3P+1NF-24VAC-ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471523039209

Réf. Sonepar

00026001615

Réf. Fournisseur

243920

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

5 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

72.5 mm

Contacteur AS 9A AC3-3P+1NF-24VAC-ressort

Les Atouts de la gamme:

La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.