ABB - Contacteur AS 9A AC3-3P+1No-230VAC - 243226


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Contacteur AS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471523032262
Réf. Sonepar
00026001601
Réf. Fournisseur
243226
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
3.7285 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
72.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AS/ASL 09 à AS/ASL 16 de 4 à 7,5 kW AC-3 (400 V) sont des appareils très compacts à tension de commande AC ou DC. Ils servent à commuter des circuits de puissance comportant des moteurs et des charges légèrement inductives ou non inductives ; ils disposent de 3 contacts principaux à fermeture et de 1 ou 5 contacts auxiliaires. Des limiteurs à montage latéral et des contacts auxiliaires 1 pôle frontaux peuvent être ajoutés en accessoires. Tous les contacts auxiliaires à ouverture sont conçus sous la forme de contacts miroirs selon la norme NF EN 60947-5-1 Annexe L. La gamme comprend notamment aussi des relais de temporisation (retard à l’ouverture/à la fermeture), des accessoires de câblage et des dispositifs de verrouillage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.