ABB - Contacteur AS 9A AC3-3P+1No-24VDC-ressort - 245981

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur AS 9A AC3-3P+1No-24VDC-ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3471523059818

Réf. Sonepar

00026001631

Réf. Fournisseur

245981

Réf. Commerciale

ABB

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.729 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur AS 9A AC3-3P+1No-24VDC-ressort

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs ASL09 sont principalement utilisés pour la commande de moteurs triphasés et généralement pour la commande de circuits de puissance jusqu'à 690 V AC ou 220 V DC. Ils sont principalement utilisés pour contrôler des moteurs triphasés, des charges non inductives ou légèrement inductives. Les contacteurs ASL..S sont la version à bornes à ressort de la gamme ASL ... Les contacteurs tripolaires à 1 pile de la série ASL ... sont du type bloc. - Pôles principaux et blocs de contacts auxiliaires: 3 pôles principaux, 1 contact auxiliaire intégré, blocs de contacts auxiliaires complémentaires montés en façade (contacts auxiliaires liés mécaniquement conformes à l'annexe L de la CEI 60947-5-1. Contacts miroir NC conformes avec l'Annexe F de la CEI 60947-4-1) - Circuit de commande: à courant continu avec circuit magnétique à noyau solide. La polarité sur les bornes de la bobine (A1 + et A2-) doit être respectée - Accessoires: une large gamme d'accessoires est disponible. Les contacteurs ASL ... sont équipés de bobines DC basse consommation et sont adaptés à une commande directe par sorties API.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de contacteurs compacts AS vous permet d'optimiser la conception de vos équipements et fournit des solutions fiables et rapides.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.