Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Contacteur auxiliaire frontal 2NO+2NF pour contacteurs AF09 À 96 SANS CA - H313127

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur auxiliaire frontal 2NO+2NF pour contacteurs AF09 À 96 SANS CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires contacteur AF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3471523131279

Réf. Sonepar

00026313127

Réf. Fournisseur

H313127

Marque

ABB

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

Contacteur auxiliaire frontal 2NO+2NF pour contacteurs AF09 À 96 SANS CA

Les Atouts de l'article:

Les blocs de contacts auxiliaires sont utilisés pour le fonctionnement des circuits auxiliaires et des circuits de commande pour les environnements industriels standard.Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage frontal:• Bloc CA4..K 1 ou 4 pôles, avec contacts instantanés N.O., N.F.Sélectionnez les blocs de contacts auxiliaires 4 pôles CA4 - .. EK, CA4 - .. MK ou CA4 - .. NK, en fonction du type de contacteur ou de relais de contacteur pour le respect des exigences standard (voir Marquage et positionnement des bornes ).Types de blocs de contacts auxiliaires pour montage latéral:• Bloc 2 pôles CAL4..K, avec N.O. instantané + Contacts N.C.Pour clipser sur le côté droit et / ou gauche des contacteurs.Les blocs de contacts auxiliaires sont équipés de bornes à ressort enfichables protégées contre les contacts directs accidentels et portent le marquage de fonction correspondant.

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.