ABB - Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 230VAC/DC - H300469

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 230VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Contacteurs jour/nuit EN?N

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3471523007581

Réf. Sonepar

00026300469

Réf. Fournisseur

H300469

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

220...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

58 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

ENN- contacteur modulaire J/N silencieux 20A- 2 pôles 2NO AC-1/AC-7a 240 VAC- Tension cde 230-240Vac/Vdc- limiteur de surtension- Fonctionnement M/A- applications d'éclairage chauffage ventilation délestage- 1 modules- borniers à vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) 2 pôles de largeur 18 mm commandent des charges monophasées jusqu’à 20 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d’entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement).Les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) possèdent un inverseur intégré qui permet de choisir entre trois modes de fonctionnement : coupure manuelle (même en présence d’un signal de commande), mode automatique (fonctionnement normal du contacteur) et activation manuelle avec retour au mode automatique dès que la bobine est de nouveau alimentée en tension. Ce système offre de nombreux avantages : il est par exemple possible d’effectuer, lors de la mise en service, un test de fonctionnement du circuit de charge même en l’absence de signal de commande. De la même manière, il est possible de couper le circuit de charge à tout moment, facilement et rapidement en présence d’un signal de commande. La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui se monte en accessoire à gauche du contacteur.De conception modulaire, les contacteurs EN20..N (contacteurs Jour/Nuit) répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques, et sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.