Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 24VAC/DC - H300468

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteurs jour/nuit EN?N

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3471523007574

Réf. Sonepar

00026300468

Réf. Fournisseur

H300468

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

220...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

58 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Contacteur Jour/Nuit ESBN 20A 2 NO 24VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs d'installation EN20..N permettent de contrôler des charges simples jusqu'à 20 A et peuvent être actionnés en courant alternatif ou continu et/ou manuellement.Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.Les avantages suivants sont fournis :Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie, protection intégrée contre les surtensions et commande manuelle.Diverses combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.Le fonctionnement manuel est disponible dans 3 états : On, Off, Auto

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.