ABB - Contacteur modulaire ESBN 20A 2 NF 24VAC/DC - H300455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs modulaire ESB..N
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523007338
Réf. Sonepar
00026300455
Réf. Fournisseur
H300455
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
tension de fonctionnement normale:
220...250 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
58 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs ESB20..N 2 pôles de largeur 18 mm commandent des charges monophasées jusqu’à 20 A. Ils sont disponibles en différentes configurations de contacts et tensions de bobine. Ils servent à commuter des appareils de chauffage électrique, chauffe-eau, éclairages, moteurs de pompes, systèmes de ventilation et dispositifs d’entraînement divers. Avec leur circuit à bobine intégré, ils fonctionnent aussi bien avec des tensions de commande alternatives que continues, et leur commutation est parfaitement silencieuse (absence de bourdonnement). Ils peuvent être juxtaposés sans espacement.La gamme comprend également un contact auxiliaire, qui se monte en accessoire à gauche du contacteur.De conception modulaire, les contacteurs ESB20..N répondent notamment aux exigences de la norme NF EN 61095 relative aux contacteurs à usages domestiques. Ils sont donc particulièrement adaptés au montage en tableaux de distribution.
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


