ABB - Contacteur modulaire ESBN 25A 2No Nf 12VAC/DC - HD451806

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur modulaire ESBN 25A 2No Nf 12VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 12...12 V

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Contacteurs modulaire ESB..N

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614518065

Réf. Sonepar

00026005989

Réf. Fournisseur

HD451806

Réf. Commerciale

ABB

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

12...12 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

tension de fonctionnement normale:

220...400 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

58 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Contacteur modulaire ESBN 25A 2No Nf 12VAC/DC

Les Atouts de la gamme:

Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.