ABB - Contacteur modulaire ESBN 25A 4Nf 110-120VAC/DC - HD451782


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- courant de fonctionnement nominal - 25 A 
- tension d'actionnement assignée - 110...120 V 
- type de tension de fonctionnement - AC/DC 
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0 
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Contacteurs modulaire ESB..N
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614517822
Réf. Sonepar
00026451858
Réf. Fournisseur
HD451782
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
110...120 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
4
tension de fonctionnement normale:
220...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
58 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


