ABB - Contacteur modulaire ESBN 40A 2No 24VAC/DC - HD451828

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension d'actionnement assignée:
24...24 VSpécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs modulaire ESB..N
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614518287
Réf. Sonepar
00026451935
Réf. Fournisseur
HD451828
Marque
ABB
courant de fonctionnement nominal:
40 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
220...400 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
charge max. de lampe à incandescence:
0 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
58 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs d'installation ESB40..N permettent de contrôler des charges monophasées et triphasées jusqu'à 40 A et peuvent fonctionner en courant alternatif ou continu.Ces contacteurs sont conçus pour être utilisés dans des applications domestiques ainsi que dans des environnements industriels.Les avantages suivants sont fournis :Fonctionnement sans bourdonnement, faible consommation d'énergie et protection intégrée contre les surtensions.Différentes combinaisons de contacts et accessoires sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


