ABB - Contacteur modulaire ESBN 40A 4No 12VAC/DC - HD451859

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contacteur modulaire ESBN 40A 4No 12VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension d'actionnement assignée:

12...12 V
Voir les options disponibles400...400 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 12...12 V

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Contacteurs modulaire ESB..N

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614518591

Réf. Sonepar

00026451944

Réf. Fournisseur

HD451859

Marque

ABB

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

12...12 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

220...400 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

charge max. de lampe à incandescence:

0 W

charge max. de lampe fluorescente:

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

0 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

0 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

58 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Contacteur modulaire ESBN 40A 4No 12VAC/DC

Les Atouts de la gamme:

Avec une conception innovante de bobines AC / DC qui éliminent le bourdonnement,ainsi que des versions manuelles et automatiques, les nouveaux contacteurs offrent une tranquillité d'esprit dans les applications sensibles au bruit.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.