ABB - Contacteur PV - 1050A DC-3 1500V DC 100-250V AC 50/60Hz and DC - HV054095


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteur commutation DC GF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500540954
Réf. Sonepar
00026054095
Réf. Fournisseur
HV054095
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
100...250 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...250 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
rail de raccordement
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
tension de fonctionnement CC:
1500...1500 V
largeur:
253 mm
hauteur:
355 mm
profondeur:
300 mm
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs GA et GAF sont spécialement conçus pour la commutation des circuits DC jusqu'à 1 000 V. Grâce au pouvoir de coupure des circuits DC, cette gamme de produits est l'une des plus compactes du marché.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.