ABB - Contacteur PV - 1050A DC-3 1500V DC 20-60V DC 24-60V AC 50/60Hz - HV054117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...60 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteur commutation DC GF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500541173
Réf. Sonepar
00026054117
Réf. Fournisseur
HV054117
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...60 V
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
rail de raccordement
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
tension de fonctionnement CC:
1500...1500 V
largeur:
253 mm
hauteur:
355 mm
profondeur:
300 mm
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs GA et GAF sont spécialement conçus pour la commutation des circuits DC jusqu'à 1 000 V. Grâce au pouvoir de coupure des circuits DC, cette gamme de produits est l'une des plus compactes du marché.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.