ABB - Contacteur SAFety AFS 5,5kW AC3-3P+2NO+2NF-24...60Vac - H300545


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 20...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 28 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contacteurs AF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3471523005457
Réf. Sonepar
00026672222
Réf. Fournisseur
H300545
Réf. Commerciale
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
28 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...60 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
5.59275 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
110.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs AFS09 ... AFS38 sont conçus pour les applications de sécurité des machines. Ils sont livrés avec des blocs de contacts auxiliaires fixes montés à l'avant, ce qui les rend idéaux pour la surveillance et le contrôle des circuits. Les contacts liés mécaniquement et en miroir rendent votre système plus sûr. - circuit de commande avec interface de bobine électronique: - 24 ... 60 V AC, 20 ... 60 V DC et 100 ... 250 V AC / DC actionné acceptant une large plage de tension de commande - consommation d'énergie du panneau réduite - miroir et mécaniquement contacts liés, avec symbole marqué à l'avant selon. selon CEI60947-5-1, garantissant toujours le bon état du contacteur - bloc de contacts auxiliaires en façade: - fixe en permanence - couvercle de protection pour empêcher le fonctionnement manuel - boîtier jaune pour une identification facile - capacité de commutation minimale 12 V / 3 mA, en cas de panne tarif 10-7 acc. selon CEI 60947-5-4 - suppression de surtension intégrée
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.