ABB - Contre-Porte Coffret SR2 500X400mm (Hxl) - 673593


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646735935
Réf. Sonepar
00026673593
Réf. Fournisseur
673593
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
400 mm
hauteur:
500 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
13 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
3R
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.