ABB - Contre-Porte Coffret SR2 800X600mm (Hxl) - 673596


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 680 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646735966
Réf. Sonepar
00026673596
Réf. Fournisseur
673596
Marque
ABB
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
680 mm
hauteur:
40 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
790 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
3R
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.