ABB - Contre-Porte gaine A Cable Int. IP30 H=2000mm L=200mm (x1) - PDCB2020

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Contre-Porte gaine A Cable Int. IP30 H=2000mm L=200mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - autre

  • largeur - 168.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646787866

Réf. Sonepar

00026678786

Réf. Fournisseur

PDCB2020

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

largeur:

168.3 mm

hauteur:

2010.3 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

12 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Contre-Porte gaine A Cable Int. IP30 H=2000mm L=200mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.