ABB - Cordon de raccordement noir (phases)-40A 6mm2 L120mm avec Embout - A604883

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cordon de raccordement noir (phases)-40A 6mm2 L120mm avec Embout

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4053546048834

Réf. Sonepar

00026604883

Réf. Fournisseur

A604883

Réf. Commerciale

ABB

longueur:

10 mm

Cordon de raccordement noir (phases)-40A 6mm2 L120mm avec Embout

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.