ABB - Coup de Poing 40mm Rotat 2NF Bouton Arrêt Urgence 2NF - 840260

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coup de Poing 40mm Rotat 2NF Bouton Arrêt Urgence 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Bouton arrêt d'urgence compact

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500260777

Réf. Sonepar

00026000704

Réf. Fournisseur

840260

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Coup de Poing 40mm Rotat 2NF Bouton Arrêt Urgence 2NF

Les Atouts de l'article:

Arrêt d'urgence compact - Déverrouillage par torsion - Champignon 40mm - Rouge - Non lumineux - Plastique noir - 2NC

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.