ABB - Coupe-Circuit 3Ph+N 32A 400V AC E93HN/32 - 410144

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012542643432

Réf. Sonepar

00026264343

Réf. Fournisseur

410144

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-Circuit 3Ph+N 32A 400V AC E93HN/32

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.