ABB - Coupe-Circuit Tripolaire 125A+N-Indic Fusion E93/125S Sx - T235543

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coupe-Circuit Tripolaire 125A+N-Indic Fusion E93/125S Sx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542355434

Réf. Sonepar

00026235543

Réf. Fournisseur

T235543

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

8

profondeur d'encastrement:

73.26 mm

indice de protection (IP):

IP20

Coupe-Circuit Tripolaire 125A+N-Indic Fusion E93/125S Sx

Les Atouts de l'article:

Les porte-fusibles E 90 50/125 sont appropriés pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ils sont conçus pour être utilisés avec des fusibles cylindriques de 50 à 125 A

Les Atouts de la gamme:

Porte Fusible E90

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.