ABB - Coupe-Circuit Unipolaire 125A+N-Indic Fusion E91N/125S Sx - T234523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542345237
Réf. Sonepar
00026234523
Réf. Fournisseur
T234523
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
22x58 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
73.26 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les porte-fusibles E 90 50/125 sont appropriés pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ils sont conçus pour être utilisés avec des fusibles cylindriques de 50 à 125 A
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


