ABB - Coupe-Circuit Unipolaire 20A 400V AC E91/20+Indic Fusion - 410115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm
tension nominale - 400 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte Fusible E90
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542024231
Réf. Sonepar
00026202423
Réf. Fournisseur
410115
Marque
ABB
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
8,5x31,5 mm
tension nominale:
400 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Porte Fusible E90
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


