Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Coupleur De Bus Pour Bush Prion - 587298

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coupleur De Bus Pour Bush Prion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - encastré

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 1

  • type de fixation - fixation avec vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395135488

Réf. Sonepar

00026003424

Réf. Fournisseur

587298

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

encastré

nombre de raccordements capteur/actionneur:

1

type de fixation:

fixation avec vis

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

Coupleur De Bus Pour Bush Prion

Les Atouts de l'article:

pour Busch-priOn® 1gang support frame 6346 / 10-10x et éléments de commande 6122 / 0x-xxx, 6124 / 0x-xxx, 6125 / 0x-xxx, 6126 / 0x-xxx, 6127 / 0x-xxx, 6128 / 0x- xxx, 6129 / 0x-xxx. Le bus peut être connecté via le bornier fourni.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.