ABB - Cp1-10B-20 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 2NO - 840013

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cp1-10B-20 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - noir

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bouton poussoir compact CP

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500550489

Réf. Sonepar

00026000548

Réf. Fournisseur

840013

Réf. Commerciale

ABB

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

noir

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

transparent:

Non

Cp1-10B-20 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 2NO

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.