ABB - Cp1-10G-10 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NO - 840002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cp1-10G-10 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - vert

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Bouton poussoir compact CP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500550373

Réf. Sonepar

00026000540

Réf. Fournisseur

840002

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

vert

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

transparent:

Non

Bouton-poussoir CP1-10G-10 est un dispositif compact, encastré, non lumineux, de couleur verte, avec un actionneur affleurant. 1 contact normalement ouvert (1NO), une tension assignée de 300 V - IP66 - Ui 300V - Uimp 6kV - Diamètre 22mm

Les Atouts de l'article:

Unité de commande et de signalisation, gamme : Compacte, plastique. Une solution extrêmement fiable qui réduit le temps et les coûts d’installation. La gamme compacte est très résistante à l’eau et à la poussière. Le nombre de codes de commande est réduit au strict nécessaire : il facilite le choix et permet de gagner du temps. Le design tout-en-un assure une installation simple et rapide. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension - Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.