ABB - Cp1-10G-20 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 2NO - 840009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de postes de commande - 1 
- type de bouton - plat 
- couleur du bouton - vert 
- type de lentille - rond 
- fonction de commutation encliquetable - Non 
Emballage et conditions
- 10 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Bouton poussoir compact CP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500550441
Réf. Sonepar
00026000545
Réf. Fournisseur
840009
Marque
ABB
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
vert
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
300 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
4X
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


