ABB - Cp1-10L-10 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NO - 840004

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cp1-10L-10 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de bouton - plat

  • couleur du bouton - bleu

  • type de lentille - rond

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bouton poussoir compact CP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500550397

Réf. Sonepar

00026000541

Réf. Fournisseur

840004

Marque

ABB

nombre de postes de commande:

1

type de bouton:

plat

couleur du bouton:

bleu

type de lentille:

rond

fonction de commutation encliquetable:

Non

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

à rappel:

Oui

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

transparent:

Non

Cp1-10L-10 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 1NO

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.