ABB - Cp1-10U-20 Bouton Poussoir à Impulsion Affleurant 2NO - 840014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de bouton - plat
couleur du bouton - gris
type de lentille - rond
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouton poussoir compact CP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500550496
Réf. Sonepar
00026000549
Réf. Fournisseur
840014
Réf. Commerciale
ABB
nombre de postes de commande:
1
type de bouton:
plat
couleur du bouton:
gris
type de lentille:
rond
fonction de commutation encliquetable:
Non
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Oui
tension d'alimentation de la lampe:
300 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67/IP69
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.