ABB - ct-Mbs.22S Relais Temporisés, Multifunction 2C/O, 24-48VDC, 24-240Vac - 273001032

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ct-Mbs.22S Relais Temporisés, Multifunction 2C/O, 24-48VDC, 24-240Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...0.05 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016779851374

Réf. Sonepar

00026005094

Réf. Fournisseur

273001032

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...0.05 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Oui

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Oui

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant nominal:

4 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

2

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Oui

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

Relais CT-MBS.22S multifonction temporisation 0,05s à 300h, 24-240V CA/24-48V CC sortie SPDT 2 contact c/o Courant nominal-(AC-12:230V 4A)-(AC-15:230V 3A)-(DC-12:24V 4A)-(DC-13:24V 2A)-Uimp 4 kV-boîtier IP50 bornes IP20.

Les Atouts de l'article:

Le CT-MBS.22S est un relais temporisé électronique multifonction de la gamme temporisée CT-S. Il fournit 10 fonctions de temporisation avec 10 plages de temps de 0,05 s à 300 h. Ce relais temporisé fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 - 48 V CC / 24 - 240 V CA et possède une sortie 2 c/o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Une entrée de commande fonctionne avec déclenchement libre (flottant). Le CT-MBS.22S offre la possibilité de connecter un potentiomètre déporté pour le réglage fin de la temporisation. Le deuxième des contacts c/o peut être sélectionné comme contact instantané. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible comme accessoire. L'appareil propose une technique de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à deux chambres.

Les Atouts de la gamme:

La gamme CT-S haute performance est la gamme de relais temporisés ABB la plus moderne et la plus universelle. Elle comprend 24 versions monofonction et 16 versions multifonctions comptant jusqu'à 11 fonctions, pour offrir une flexibilité maximale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.