ABB - CT PRO XT 100 Transformateur de courant avec protection secondaire électronique - T225885

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 18 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateur d'intensité

Voir tous les produits de cette série

EAN

8012542258858

Réf. Sonepar

00026225885

Réf. Fournisseur

T225885

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

18 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

320 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

12...12 mm

largeur de l'ouverture:

22...22 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

CT PRO XT 100 Transformateur de courant avec protection secondaire électronique

Les Atouts de l'article:

CT PRO XT 100 SELV est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.