ABB - CT PRO XT 250 Transformateur de courant - T225815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 18 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur d'intensité
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542258155
Réf. Sonepar
00026225815
Réf. Fournisseur
T225815
Marque
ABB
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
18 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
19 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
12...12 mm
largeur de l'ouverture:
22...22 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
CT PRO XT 250 est utilisé pour transformer les courants primaires en courants secondaires ../ 5A pour c.a. instruments de mesure
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


