ABB - CT/S2.1 CONTROL TOUCH - A531016


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface Ethernet
largeur en nombre de modules - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395310168
Réf. Sonepar
00026531016
Réf. Fournisseur
A531016
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
interface Ethernet
largeur en nombre de modules:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
5...36 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
1.3 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Visualisation KNX simple pour smartphones, tablettes et ordinateurs Windows. Appareils modulaires avec applications mobiles iOS et Android associées. Pour ordinateurs Windows. Commande simple grâce à un concept de navigation intuitif. Présentation des différentes pages de commande par affichage en liste. Présentation des différentes pages de commande par images multidimensionnelles avec petits éléments de commande. Mise en service entièrement en ligne avec assistant. Domotique, commutation, variation, commande de stores, commande et contrôle de la température, scènes/séquences, minuterie, intégration de produits Sonos et Philips Hue. Divertissement : Pontage Sonos-KNX, intégration multimédia via UPnP. Infodivertissement : Surveillance des données d’utilisation sur 3 ans max. Sécurité : Vidéosurveillance par caméras IP, notification via des notifications push ou par courriel (incluant des images de caméra IP). Possibilité pour l’utilisateur de créer ses propres scènes et programmes horaires. Simulation de présence. Accès via tunnelage KNXnet/IP. Éditeur de scripts pour fonctions logiques. Éditeur de scripts LUA. Niveau supérieur de cryptage des communications entre l’application mobile, l’appareil et le cloud. Compatible avec ABB i-bus® KNX pour la commande par smartphones et tablettes via l’application mobile ControlTouch (Apple iOS /Google Android). Alimentation externe : 10-36 VDC (SELV).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.