ABB - ct-Wbs.22S Relais Temporisés, Impulse & Flasher 2C/O, 24-48VDC, 24-240Vac - 273004033

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ct-Wbs.22S Relais Temporisés, Impulse & Flasher 2C/O, 24-48VDC, 24-240Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...0.05 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016779851435

Réf. Sonepar

00026005100

Réf. Fournisseur

273004033

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...0.05 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

courant nominal:

4 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

2

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

ct-Wbs.22S Relais Temporisés, Impulse & Flasher 2C/O, 24-48VDC, 24-240Vac

Les Atouts de l'article:

Le CT-WBS.22S est un relais temporisé électronique à impulsion et clignotant de la gamme temporisée CT-S. Il fournit 7 fonctions de temporisation avec 10 plages de temps de 0,05 s à 300 h. Ce relais temporisé fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC et possède une sortie 2 c/o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Un couvercle transparent plombable pour la protection contre modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil propose une technique de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à deux chambres.

Les Atouts de la gamme:

La gamme CT-S haute performance est la gamme de relais temporisés ABB la plus moderne et la plus universelle. Elle comprend 24 versions monofonction et 16 versions multifonctions comptant jusqu'à 11 fonctions, pour offrir une flexibilité maximale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.