ABB - CTB13 Porte acier 1 Largeur de Panneau 3 Rangées - D752304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 248 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617523048
Réf. Sonepar
00026752304
Réf. Fournisseur
D752304
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
248 mm
hauteur:
471 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
14 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


