ABB - CTB28 Porte acier 2 Largeurs de Panneau 8 Rangées - D752315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 498 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617523154
Réf. Sonepar
00026752315
Réf. Fournisseur
D752315
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
498 mm
hauteur:
1221 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
14 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Porte en tôle d'acier, sans serrure, pour armoires murales et tableaux de distribution compacts, largeur de panneau 2, 8 éléments de grille, revêtement par poudre, couleur: RAL 9016.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.