ABB - CTRL 6 stores KNX - A901131

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 6

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779011310

Réf. Sonepar

00026901131

Réf. Fournisseur

A901131

Marque

ABB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1380 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

6

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

12

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

12

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

courant de commutation résistif:

6 A

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

CTRL 6 stores KNX

Les Atouts de l'article:

Pour le contrôle de 6 entraînements indépendants de stores / rouleaux ou de registres d'air. Via l'entrée binaire 12, une commande directe des sorties est possible avec des capteurs à interrupteur conventionnels. Les entrées binaires peuvent également être utilisées pour d'autres opérations (par ex. Commutation, variation). Pour protéger les variateurs, les contacts de sortie sont verrouillés électromécaniquement les uns contre les autres.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.