ABB - CTT16 Porte Transparente 1 Largeur de panneau 6 Rangées - D752345

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CTT16 Porte Transparente 1 Largeur de panneau 6 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 248 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617523451

Réf. Sonepar

00026752345

Réf. Fournisseur

D752345

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

248 mm

hauteur:

921 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

14 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

Porte transparente, sans serrure, pour armoires murales et tableaux de distribution compacts, largeur de panneau 1, 6 éléments de grille, revêtement par poudre, couleur: RAL 9016

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.