ABB - CTT26 Porte Transparente 2 Largeurs de panneau 6 Rangées - D752346

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CTT26 Porte Transparente 2 Largeurs de panneau 6 Rangées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 498 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617523468

Réf. Sonepar

00026752346

Réf. Fournisseur

D752346

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

498 mm

hauteur:

921 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

14 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

CTT26 Porte Transparente 2 Largeurs de panneau 6 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.