ABB - CTW37S Porte WiFi 1 Largeur de panneau 7 Rangées avec fermeture - D752398

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CTW37S Porte WiFi 1 Largeur de panneau 7 Rangées avec fermeture

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 771 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617523987

Réf. Sonepar

00026752398

Réf. Fournisseur

D752398

Marque

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

771 mm

hauteur:

1071 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

14 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

CTW37S Porte WiFi 1 Largeur de panneau 7 Rangées avec fermeture

Les Atouts de l'article:

Porte ventilée en tôle d'acier avec insert en plastique, WiFi - agréable, avec serrure standard CZT1 pour armoires murales, largeur de panneau 3, 7 éléments de grille, revêtement par poudre, couleur: RAL 9016.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.