ABB - CU15V Compact Distr.B 1PW 5R IP30 - CU15V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 5
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617526087
Réf. Sonepar
00026752608
Réf. Fournisseur
CU15V
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
5
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
864 mm
largeur:
365 mm
profondeur:
125 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
110 mm
hauteur d'encastrement:
842 mm
largeur d'encastrement:
307 mm
profondeur intérieure:
76 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
type de porte:
simple
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.