ABB - CU16V Compact Distr.B 1PW 6R IP30 - CU16V

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CU16V Compact Distr.B 1PW 6R IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 6

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617526094

Réf. Sonepar

00026752609

Réf. Fournisseur

CU16V

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

6

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

1014 mm

largeur:

365 mm

profondeur:

125 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

110 mm

hauteur d'encastrement:

992 mm

largeur d'encastrement:

307 mm

profondeur intérieure:

76 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

type de porte:

simple

ComfortLine Compact CU encastrable, 72 modules, Isolation (Class II), IP30, 6 Rangées, dimension 1014 mm x 365 mm x 125 mm