ABB - CU45V Compact Distr.B 4PW 5R IP30 - CU45V

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CU45V Compact Distr.B 4PW 5R IP30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 5

  • largeur en nombre de modules - 48

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617526223

Réf. Sonepar

00026752622

Réf. Fournisseur

CU45V

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

5

largeur en nombre de modules:

48

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

864 mm

largeur:

1115 mm

profondeur:

125 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

110 mm

hauteur d'encastrement:

842 mm

largeur d'encastrement:

1057 mm

profondeur intérieure:

76 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

type de porte:

double

ComfortLine Compact CU encastrable, 240 modules, Isolation (Class II), IP30, 5 Rangées, dimension 864 mm x 1115 mm x 125 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.