ABB - CZ11 Bride de fixation ComfortLine A (1 Set 4 pcs) - D752552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - plastique
largeur - 17.25 mm
hauteur - 41.1 mm
profondeur - 33 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617525523
Réf. Sonepar
00026752552
Réf. Fournisseur
D752552
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
plastique
largeur:
17.25 mm
hauteur:
41.1 mm
profondeur:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Éléments de fixation des panneaux pour le niveau avant des armoires ComfortLine A et B. Assemblé en standard dans les armoires ComfortLine B. Lors de l'utilisation de modules CombiLine dans l'armoire ComfortLine A, un jeu de deux rails ED est nécessaire.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.