ABB - CZ11P20 Bride de fixation ComfortLine A (20 Sets de 4 pcs) - D752559

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZ11P20 Bride de fixation ComfortLine A (20 Sets de 4 pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - plastique

  • largeur - 17.25 mm

  • hauteur - 41.1 mm

  • profondeur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617525592

Réf. Sonepar

00026752559

Réf. Fournisseur

D752559

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

plastique

largeur:

17.25 mm

hauteur:

41.1 mm

profondeur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

CZ11P20 Bride de fixation ComfortLine A (20 Sets de 4 pcs)

Les Atouts de l'article:

Éléments de fixation des panneaux pour le niveau avant des armoires ComfortLine A et B. Unité d'emballage de 20 pièces. Assemblé en standard dans les armoires ComfortLine B. Lors de l'utilisation de modules CombiLine dans l'armoire ComfortLine A, un jeu de deux rails ED est nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.