ABB - CZ3 Cadre isolant - Armoire Comfortline A - D752461

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZ3 Cadre isolant - Armoire Comfortline A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble de connexion, latéral

  • matériau - plastique

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 232 mm

  • profondeur - 115 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617524618

Réf. Sonepar

00026752461

Réf. Fournisseur

D752461

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

ensemble de connexion, latéral

matériau:

plastique

largeur:

50 mm

hauteur:

232 mm

profondeur:

115 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

CZ3 Cadre isolant - Armoire Comfortline A

Les Atouts de l'article:

Cadre isolant pour le raccordement de l'armoire, pour les découpes des brides latérales et pour assurer l'isolation lors du montage côte à côte des armoires, adapté aux armoires ComfortLine A et B, avec matériel de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.