ABB - CZ4 Cadre isolant haut/bas - Armoire Comfortline A - D752462

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CZ4 Cadre isolant haut/bas - Armoire Comfortline A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 204 mm

  • hauteur - 20.5 mm

  • profondeur - 87 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011617524625

Réf. Sonepar

00026752462

Réf. Fournisseur

D752462

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

204 mm

hauteur:

20.5 mm

profondeur:

87 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

CZ4 Cadre isolant haut/bas - Armoire Comfortline A

Les Atouts de l'article:

Cadre isolant pour le raccordement de l'armoire, pour les découpes des brides supérieures et inférieures et pour assurer l'isolation lors du montage des armoires les unes sur les autres, adapté aux armoires ComfortLine A et B ainsi qu'aux armoires ComfortLine Compact CA, avec matériel de raccordement.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.