ABB - CZF2 Membrane passe-câble au-dessus - D752436


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - autre
largeur - 223 mm
hauteur - 22 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 51
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617524366
Réf. Sonepar
00026752436
Réf. Fournisseur
D752436
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
membrane
type:
autre
largeur:
223 mm
hauteur:
22 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
51
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
12...40
épaisseur:
106 mm
Les Atouts de l'article:
Dessus de bride à membrane pour l'insertion de câbles. pour les armoires ComfortLine A et B ainsi que pour les armoires ComfortLine Compact CA, une bride est assemblée en usine pour chaque largeur de panneau.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.